Ceas comparator de dimensiuni mici cu protecţie antişoc 5/40 mm

Cod articol: 432570 5/40
Reducere
115,36 €
Preț valabil până la 30 iun. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 16,50 € /buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 0 mm - 5 mm
Rezoluţie 0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator 0,5 mm
Cadran rotativ da
Forţă de măsurare 0,63 N - 0,77 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Tehnică de măsurare analog
⌀ carcasă 40 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 432570 5/40
EAN / GTIN 7630041109894

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, versiunea iunie 2006. Ceasuri comparatoare de precizie de dimensiuni mici cu carcase robuste din metal, ⌀ tjei de fixare 8 mm h6, călită şi rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziţia zero a acului indicator. Cadran galben, pentru o citire mai bună.

Accesorii opţionale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii