{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 878 | |
Domeniu de măsurare | 3 mm | |
Rezoluţie | 0,01 mm | |
Citire per rotire a acului indicator | 0,5 mm | |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 10 µm | |
Forţă de măsurare | 1 N - 1,4 N | |
Tehnică de măsurare | analog | |
⌀ carcasă | 40 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 432550 3/40 | |
EAN / GTIN | 4031452101553 | |
Număr producător | 10155 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Ceas comparator de precizie de dimensiuni mici cu protecţie antişoc, Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă: 3/40mm
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
62,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
46,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ carcasă | 40 mm | 40 mm |
Forţă de măsurare | 1 N - 1,4 N | 0,9 N - 1,3 N |
Standard | DIN 878 | DIN 878 |
Rezoluţie | 0,01 mm | 0,01 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tip produs | Ceas comparator | Ceas comparator |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 10 µm | 10 µm |