Șurubelniță cu mâner în cruce cu mufă hexagonală 3 mm L.150mm

Cod articol: 43253030
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
Cod articol 43253030
EAN / GTIN 4018754319381
Număr producător 43253030
L-Număr L60010 7925

Descriere

Descriere:

  • Cu mâner ergonomic multi-component
  • Deosebit de confortabil datorită zonelor moi centrale
  • Ieșire față-verso: Lama lungă poate fi utilizată ca pârghie pentru cupluri foarte mari
  • Lamă din oțel special foarte temperat cu marcaj de dimensiune permanentă

Caracteristică:

  • L1: 150 mm
  • L2: 174 mm
  • Exteriorul hexagonului de ieșire (mm): 3 mm
  • Profil de ieșire: Hexagonal
  • Greutate: 42 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături