Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, acoperit cu PU, rezistent la vânt și impermeabil, respirabil, 185g/m²
Buzunare
Buzunare frontale cu clapetă
Funcționalitate
Vânt și impermeabil cu cusături sudate
Detalii
Remarcabil, glugă reglabilă
Finisaj
Terminalul mânecii reglabil cu velcro
Reflex
Filtre reflectorizante cu lățimea de 65 mm, bandă reflectorizantă de transfer cu lățimea de 50 mm
Închidere frontală
Fermoar ascunsă cu fermoar din plastic cu două direcții, închidere Storm cu nasturi
Descriere:
- Plată de ploaie cu vizibilitate ridicată pentru dvs. cu sarcini de lucru care necesită o îmbrăcăminte de ploaie ușoară și netedă
- Este rezistentă la vânt și la apă cu cusături sudate și capac reglabil detașabil
- Buzunare frontale cu capac ușor de accesat, închidere cu fermoar ascuns în două direcții cu fermoar până la guler
- Bună potrivire cu închiderea reglabilă a mânecilor cu velcro
- Certificată conform EN 343, îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor
- EN ISO 20471, Clasa 3, îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată
- Culoarea 3300 este un articol care pleacă
- Pentru mai multe informații, consultați catalogul 2017
- Culoarea 5300 a fost actualizată
- Articolele mai vechi sunt livrate atât timp cât stocul este suficient
Standard:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3