{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 3 mm | |
Rezoluţie | 0,01 mm | |
Citire per rotire a acului indicator | 1 mm | |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 10 µm | |
Forţă de măsurare | 0,9 N - 1,3 N | |
Tehnică de măsurare | analog | |
⌀ carcasă | 40 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 432505 3/40 | |
EAN / GTIN | 4045197199584 | |
Număr producător | 432505 3/40 |