Ceas comparator de precizie de dimensiuni mici 5/40 mm

Cod articol: 432500 5/40

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 16,50 € /buc.
  • 23,90 € /buc.
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 878
Domeniu de măsurare 5 mm
Rezoluţie 0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator 0,5 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) 12 µm
Forţă de măsurare 0,8 N - 1,3 N
Tehnică de măsurare analog
⌀ carcasă 40 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 432500 5/40
EAN / GTIN 4031452101546
Număr producător 10154

Descriere

Execuţie:

Ceasuri comparatoare de precizie de dimensiuni mici cu carcase robuste din metal, ⌀ tjei de fixare 8 mm h6, călită şi rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziţia zero a acului indicator.
Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediţia iunie 2006.

Accesorii opţionale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături