Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, acoperit cu PU, rezistent la vânt și impermeabil, respirabil, 185g/m²
Buzunare
Buzunare frontale cu clapetă
Funcționalitate
Vânt și impermeabil cu cusături sudate
Detalii
Remarcabil, Glugă reglabilă
Nasturi din plastic
Buclă în D
Finisaj
Gât picătură nedetașabil
Terminal de mâneci reglabil cu scai
Reflex
Filtre reflectorizante cu lățimea de 65 mm, bandă reflectorizantă de transfer cu lățimea de 50 mm
Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic ascuns cu două căi, închidere Storm cu butoane
Descriere:
- Jacheta de ploaie în vizibilitate ridicată pentru dvs. cu sarcini de lucru care necesită o îmbrăcăminte de ploaie ușoară și netedă
- Este rezistentă la vânt și la apă și are cusături sudate, precum și o șapcă reglabilă detașabilă
- Jacheta are o pereche ascunsă de două fermoar cu două căi până la guler și buton de furtună
- Se potrivește bine cu închiderea reglabilă a mânecilor cu scai
- Buzunare cu acces ușor cu capac și guler cu gulerul desprins în partea de jos cu drenaj la spate
- Certificată conform EN 343, Îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor și EN 471 / EN ISO 20471, Clasa 3, Îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată. Culoarea 5300 a fost actualizată
- Articolele mai vechi sunt livrate atât timp cât stocul este suficient
Standard:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3