Jachetă de ploaie de înaltă vizibilitate Level 1 L

Cod articol: 432420005599L
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
Culoarea rot / schwarz
Mărime unisex L
Tip produs Hanorac de protecţie de avertiazare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 432420005599L
EAN / GTIN 7330509571170
Număr producător 432420005599L

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, acoperit cu PU, rezistent la vânt și impermeabil, respirabil, 185g/m²

Buzunare
Buzunare frontale cu clapetă

Funcționalitate
Vânt și impermeabil cu cusături sudate

Detalii
Remarcabil, Glugă reglabilă
Nasturi din plastic
Buclă în D

Finisaj
Gât picătură nedetașabil
Terminal de mâneci reglabil cu scai

Reflex
Filtre reflectorizante cu lățimea de 65 mm, bandă reflectorizantă de transfer cu lățimea de 50 mm

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic ascuns cu două căi, închidere Storm cu butoane

Descriere:

  • Jacheta de ploaie în vizibilitate ridicată pentru dvs. cu sarcini de lucru care necesită o îmbrăcăminte de ploaie ușoară și netedă
  • Este rezistentă la vânt și la apă și are cusături sudate, precum și o șapcă reglabilă detașabilă
  • Jacheta are o pereche ascunsă de două fermoar cu două căi până la guler și buton de furtună
  • Se potrivește bine cu închiderea reglabilă a mânecilor cu scai
  • Buzunare cu acces ușor cu capac și guler cu gulerul desprins în partea de jos cu drenaj la spate
  • Certificată conform EN 343, Îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor și EN 471 / EN ISO 20471, Clasa 3, Îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată. Culoarea 5300 a fost actualizată
  • Articolele mai vechi sunt livrate atât timp cât stocul este suficient

Standard:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.