Jachetă de ploaie de înaltă vizibilitate Level 1 XXXL

Cod articol: 432320003399XXXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea gelb / schwarz
    Mărime unisex 3XL
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 432320003399XXXL
    EAN / GTIN 7330509656266
    Număr producător 432320003399XXXL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, acoperit cu PU, rezistent la vânt și impermeabil, respirabil, 185g/m²

    Finisaj
    Bordelura reglabilă cu cordon
    Termenul mânecii reglabil cu scai

    Buzunare
    Buzunare frontale cu clapetă

    Funcționalitate
    Vânt și impermeabil cu cusături sudate

    Detalii
    Remarcabil, glugă reglabilă
    Nasturi din plastic
    Buclă în D

    Reflex
    Filtre reflectorizante cu lățimea de 65 mm, bandă reflectorizantă de transfer cu lățimea de 50 mm


    Închidere frontală

    Fermoar cu fermoar ascuns din plastic cu două direcții, închidere Storm cu butoane

    Descriere:

    • Jacheta de ploaie Hi-Vis cu spate prelungit
    • Această jachetă de ploaie ușoară vă oferă vizibilitate ridicată la locul de muncă, atunci când vremea umedă și vizibilitatea redusă pot îngreuna condițiile de lucru
    • Materialul este rezistent și durabil, chiar dacă este ușor, rezistent la vânt și la apă și cu cusături sudate
    • Jacheta are un spate prelungit și margine inferioară reglabilă, cu buzunare frontale ușor accesibile cu clapetă și manșete la mâneci cu scai
    • Certificată conform EN 343, îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor și EN ISO 20471, clasa 3, îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată

    Standard:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 3

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături