{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 878 | |
Domeniu de măsurare | 10 mm | |
Rezoluţie | 0,01 mm | |
Citire per rotire a acului indicator | 1 mm | |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 15 µm | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Forţă de măsurare | 0,7 N - 1,6 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
⌀ carcasă | 58 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 432240 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197711410 | |
Număr producător | 432240 10/58 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ceas comparator IP54, cu protecţie antişoc 10/58 mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
77,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
102,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire per rotire a acului indicator | 1 | 1 |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 | 8 |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | IP 67 |
Forţă de măsurare | 0,7 ;1,6 | 0,9 ;1,6 |
Rezoluţie | 0,01 | 0,01 |
Tip produs | Ceas comparator | Ceas comparator |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 15 | 15 |