{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 0 mm - 10 mm | |
Citire | 1/100 mm | |
Rezoluţie | 0,01 mm | |
Citire per rotire a acului indicator | 1 mm | |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 15 µm | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Forţă de măsurare | 1,04 N - 1,56 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
⌀ carcasă | 61,5 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 432230 10/61,5 | |
EAN / GTIN | 7630041151787 |