{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 10 mm | |
Rezoluţie | 0,01 mm | |
Citire per rotire a acului indicator | 1 mm | |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 15 µm | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Forţă de măsurare | 0,7 N - 1,6 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
⌀ carcasă | 58 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 432220 10/58 | |
EAN / GTIN | 2050001040206 | |
Număr producător | 4315000 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ceas comparator de precizie IP54, cu protecţie antişoc 10/58 mm
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
113,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
105,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
77,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire per rotire a acului indicator | 1 | 1 | 1 |
Messbereich | 10 | 10 | 10 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Rezoluţie | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Tehnică de măsurare | analog | analog | analog |
Tip produs | Ceas comparator | Ceas comparator | Ceas comparator |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 15 | 15 | 15 |