{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 878 | |
Domeniu de măsurare | 10 mm | |
Rezoluţie | 0,01 mm | |
Citire per rotire a acului indicator | 1 mm | |
Cadran rotativ | da | |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 15 µm | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Indicatoare de toleranţă reglabile | da | |
Forţă de măsurare | 0,9 N - 1,6 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
⌀ carcasă | 58 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 432210 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197154071 | |
Număr producător | 432210 10/58 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Ceas comparator de precizie IP67, cu protecţie antişoc, Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă: 10/58mm
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
105,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.901 livrabil imediat
27,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire per rotire a acului indicator | 1 mm | 1 mm |
⌀ carcasă | 58 mm | 58 mm |
Domeniu de măsurare | 10 mm | 10 mm |
Forţă de măsurare | 0,9 N - 1,6 N | 0,4 N - 1,4 N |
Standard | DIN 878 | DIN 878 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analog | analog |