Ceas comparator de precizie cu protecţie antişoc 10/58 mm

Cod articol: 432140 10/58

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 16,50 € /buc.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 23,90 € /buc.
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 878
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard DIN 878
    Domeniu de măsurare 0 mm - 10 mm
    Citire 1/100 mm
    Rezoluţie 0,01 mm
    Citire per rotire a acului indicator 1 mm
    Cadran rotativ da
    Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) 15 µm
    Indicatoare de toleranţă reglabile da
    Forţă de măsurare 0,56 N - 0,84 N
    ⌀ tijei de fixare h6 8 mm
    Tehnică de măsurare analog
    ⌀ carcasă 58 mm
    Ambalaj Cutie stabilă
    Tip produs Ceas comparator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 432140 10/58
    EAN / GTIN 7630041109900

    Descriere

    Execuţie:

    Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, versiunea iunie 2006. Ceasuri comparatoare de precizie cu protecţie antişoc. Tijă de fixare cu ⌀ 8 mm h6, călită şi rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziţia zero a acului indicator. Inel exterior cu 2 marcaje de toleranță reglabile. Ac indicator central pentru citire de 1/100 mm, ac indicator mic al scalei adiţionale pentru citire 1 mm.

    Accesorii opţionale:

    Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături