Șurubelniță offset SW hexagonal 17mm L.63mm x 320mm

Cod articol: 43213017
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 43213017
    EAN / GTIN 4018754332533
    Număr producător 43213017
    L-Număr L60010 7436

    Descriere

    Descriere:

    • DIN ISO 2936
    • Pentru șuruburile cu cap hexagonal
    • Design foarte lung
    • Crom vanadiu, nichelat

    Caracteristică:

    • L1: 63 mm
    • L2: 320 mm
    • Lungime [mm): 333 mm
    • Exteriorul hexagonului de ieșire (mm): 17 mm
    • Profil de ieșire: Hexagonal
    • Greutate: 742 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături