Șurubelniță offset SW hexagonal 14mm L.56mm x 280mm

Cod articol: 43213014
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 43213014
EAN / GTIN 4018754333004
Număr producător 43213014
L-Număr L60010 7503

Descriere

Descriere:

  • DIN ISO 2936
  • Pentru șuruburile cu cap hexagonal
  • Design foarte lung
  • Crom vanadiu, nichelat

Caracteristică:

  • L1: 56 mm
  • L2: 280 mm
  • Lungime [mm): 290 mm
  • Exteriorul hexagonului de ieșire (mm): 14 mm
  • Profil de ieșire: Hexagonal
  • Greutate: 440 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături