{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 878 | |
Domeniu de măsurare | 10 mm | |
Rezoluţie | 0,01 mm | |
Citire per rotire a acului indicator | 1 mm | |
Cadran rotativ | da | |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 15 µm | |
Indicatoare de toleranţă reglabile | da | |
Forţă de măsurare | 0,7 N - 1,5 N | |
Tehnică de măsurare | analog | |
⌀ carcasă | 58 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 432110 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197154064 | |
Număr producător | 432110 10/58 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Ceas comparator cu protecţie antişoc, Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă: 10/58mm
La cerere
În stoc
664 livrabil imediat
54,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.465 livrabil imediat
35,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ carcasă | 58 mm | 58 mm |
Forţă de măsurare | 0,7 N - 1,5 N | 0,7 N - 1,5 N |
Standard | DIN 878 | DIN 878 |
Rezoluţie | 0,01 mm | 0,01 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analog | analog |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 15 µm | 15 µm |