Șurubelniță offset SW.2,5 mm L.18 mm x 112 mm

Cod articol: 43210025
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 43210025
EAN / GTIN 4018754027491
Număr producător 43210025
L-Număr L60010 4647

Descriere

Descriere:

  • DIN ISO 2936
  • Pentru șuruburile cu cap hexagonal
  • Design foarte lung
  • Crom vanadiu, nichelat

Caracteristică:

  • L1: 18 mm
  • L2: 112 mm
  • Lungime [mm): 115 mm
  • Exteriorul hexagonului de ieșire (mm): 2,5 mm
  • Profil de ieșire: Hexagonal
  • Greutate: 5 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături