{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 1 mm | |
Rezoluţie | 0,01 mm | |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 7 µm | |
Forţă de măsurare | 0,4 N - 1,4 N | |
Cursă de ridicare liberă | 3,5 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
⌀ carcasă | 55 mm | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 432053 1/55 | |
EAN / GTIN | 4946368842448 | |
Număr producător | 2972AB | |
Producător | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |