Ceas comparator 10/58 mm

Cod articol: 432051 10/58

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 23,90 € /buc.
  • 16,50 € /buc.
La cerere
În stoc
685 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard DIN 878
    Domeniu de măsurare 10 mm
    Citire 1/100 mm
    Rezoluţie 0,01 mm
    Citire per rotire a acului indicator 1 mm
    Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) 13 µm
    Forţă de măsurare 0,4 N - 1,4 N
    Tehnică de măsurare analog
    ⌀ carcasă 58 mm
    Tip produs Ceas comparator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 432051 10/58
    EAN / GTIN 4946368841922
    Număr producător 2046AB

    Descriere

    Execuţie:

    Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediţia iunie 2006. Ceas comparator de precizie cu carcasă din metal, tijă de fixare ⌀ 8 mm h6, călit şi rectificat. Cadran cu posibilitate de rotire prin intermediul inelului exterior la poziţia zero a acului indicator. Ac indicator central pentru citire la 1/100 mm, ac indicator mic al scalei adiţionale pentru citire la 1 mm.

    Accesorii opţionale:

    Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături