Ceas comparator 10/58B mm

Cod articol: 432051 10/58B

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 16,50 € /buc.
  • 23,90 € /buc.
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 878
Domeniu de măsurare 10 mm
Citire 1/100 mm
Rezoluţie 0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator 1 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) 13 µm
Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator da
Forţă de măsurare 0,4 N - 1,4 N
Tehnică de măsurare analog
⌀ carcasă 58 mm
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 432051 10/58B
EAN / GTIN 4946368841915
Număr producător 2046A

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediţia iunie 2006. Ceas comparator de precizie cu carcasă din metal, tijă de fixare ⌀ 8 mm h6, călit şi rectificat. Cadran cu posibilitate de rotire prin intermediul inelului exterior la poziţia zero a acului indicator. Ac indicator central pentru citire la 1/100 mm, ac indicator mic al scalei adiţionale pentru citire la 1 mm.

Accesorii opţionale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb