{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 878 | |
Domeniu de măsurare | 10 mm | |
Rezoluţie | 0,01 mm | |
Citire per rotire a acului indicator | 1 mm | |
Cadran rotativ | da | |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 15 µm | |
Indicatoare de toleranţă reglabile | da | |
Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator | da | |
Forţă de măsurare | 0,7 N - 1,5 N | |
Tehnică de măsurare | analog | |
⌀ carcasă | 58 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 432000 10/58B | |
EAN / GTIN | 4045197204196 | |
Număr producător | 432000 10/58B |