{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 878 | |
Domeniu de măsurare | 10 mm | |
Rezoluţie | 0,01 mm | |
Citire per rotire a acului indicator | 1 mm | |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 15 µm | |
Forţă de măsurare | 0,7 N - 1,4 N | |
Tehnică de măsurare | analog | |
⌀ carcasă | 58 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 431950 10/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100228 | |
Număr producător | 10022 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Ceas comparator cu ecran concentric 10/58 mm
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
66,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.765 livrabil imediat
26,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.756 livrabil imediat
34,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
53,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire per rotire a acului indicator | 1 | 1 | 1 | 1 |
⌀ carcasă | 58 | 58 | 58 | 58 |
Domeniu de măsurare | 10 | 10 | 10 | 10 |
Forţă de măsurare | 0,7 ;1,4 | 0,4 ;1,4 | 0,7 ;1,5 | 0,7 ;1,5 |
Standard | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Tehnică de măsurare | analog | analog | analog | analog |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 15 | 15 | 15 | 15 |