Ceas comparator, Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă: 10/58mm

Cod articol: 431900 10/58
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 24,90 € /buc.
  • 17,15 € /buc.
La cerere
În stoc
585 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN 878
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 878
Domeniu de măsurare 10 mm
Rezoluţie 0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator 1 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) 15 µm
Forţă de măsurare 0,7 N - 1,4 N
Tehnică de măsurare analog
⌀ carcasă 58 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 431900 10/58
EAN / GTIN 4031452101423
Număr producător 1921534
Producător KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediţia iunie 2006. Ceas comparator de precizie cu carcasă din metal, tijă de fixare ⌀ 8 mm h6, călit şi rectificat. Cadran cu posibilitate de rotire prin intermediul inelului exterior la poziţia zero a acului indicator. Ac indicator central pentru citire de 1/100 mm, ac indicator mic al scalei adiţionale pentru citire 1 mm.
Inel exterior cu 2 semne indicatoare de toleranţă reglabile.

Accesorii opţionale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.