{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 30 mm | |
Rezoluţie | 0,1 mm | |
Citire per rotire a acului indicator | 10 mm | |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 50 µm | |
Forţă de măsurare | 0,8 N - 1,3 N | |
Tehnică de măsurare | analog | |
⌀ carcasă | 58 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 431896 30/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100648 | |
Număr producător | 10064 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
849 livrabil imediat
91,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Citire per rotire a acului indicator | 10 mm | 1 mm |
⌀ carcasă | 58 mm | 58 mm |
Domeniu de măsurare | 30 mm | 30 mm |
Forţă de măsurare | 0,8 N - 1,3 N | 0,8 N - 1,6 N |
Standard | Normă de lucru | Normă de lucru |
Rezoluţie | 0,1 mm | 0,01 mm |
Tehnică de măsurare | analog | analog |