Cadru de control unghiuri 90°, formă pătrată precizie 0 400X400 mm

Cod articol: 431860 400X400
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 875; DIN 876/0
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 875; DIN 876/0
Rectangularitate 0,006 mm
Lungime 400 mm
Lăţime 400 mm
Grosime 60 mm
Greutate 24 kg
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Scală gradată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 431860 400X400
EAN / GTIN 2050001042736

Descriere

Execuţie:

Material, precizie şi opţiuni consultaţi Cod 430300; 430400. Toate cele patru suprafeţe unghiulare înguste la 90° sunt finisate prin lepuire-diamantare conform DIN 876. Perpendicularitate conform DIN 875.

Aplicaţie:

Pentru controlul unghiului de 90° în plan orizontal şi vertical.

Notă:

Livrare contra cost. Cadre de control unghiuri, formă pătrată, la cerere, până la o lungime de 1000 mm. Cadre de control unghiuri, formă dreptunghiulară, la cerere, până la o lungime de 2000 mm.
Cutie din lemn sau flight case - la cerere, contra cost.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături