Cadru de control unghiuri 90°, formă pătrată precizie 0, Lungime×lăţime: 300X300mm

Cod articol: 431860 300X300
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 875; DIN 876/0
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 875; DIN 876/0
Rectangularitate 0,004 mm
Lungime 300 mm
Lăţime 300 mm
Grosime 50 mm
Greutate 11 kg
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Scală gradată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 431860 300X300
EAN / GTIN 2050001042729

Descriere

Execuţie:

Material, precizie şi opţiuni consultaţi Cod 430300; 430400. Toate cele patru suprafeţe unghiulare înguste la 90° sunt finisate prin lepuire-diamantare conform DIN 876. Perpendicularitate conform DIN 875.

Aplicaţie:

Pentru controlul unghiului de 90° în plan orizontal şi vertical.

Notă:

Livrare contra cost. Cadre de control unghiuri, formă pătrată, la cerere, până la o lungime de 1000 mm. Cadre de control unghiuri, formă dreptunghiulară, la cerere, până la o lungime de 2000 mm.
Cutie din lemn sau flight case - la cerere, contra cost.