Echer de măsurare 90°, formă triunghiulară precizie 00 800X500 mm

Cod articol: 431850 800X500
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 875; DIN 876/00
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 875; DIN 876/00
Rectangularitate 0,006 mm
Grosime 80 mm
Greutate 55 kg
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Scală gradată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 431850 800X500
EAN / GTIN 2050001042859

Descriere

Execuţie:

Pentru material şi precizie consultaţi Cod 430400. De la referinţa 600×400 mm cu orificii pentru reducerea greutăţii, care pot fi utilizate totodată pentru transport şi manevrare. Ambele suprafeţe unghiulare înguste la 90° sunt finisate prin lepuire - diamantare conform DIN 876/00.
Perpendicularitate conform DIN 875.

Aplicaţie:

Pentru controlul unghiului de 90° în plan orizontal şi vertical.

Livrare:

Inclusiv ambalaj pentru transport.

Notă:

Atenție, livrarea nu este gratuită . Echer de măsurare până la lungimea de 2000 mm la cerere. Cutie din lemn sau flight case - la cerere, contra cost.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături