{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 875; DIN 876/00 | |
Rectangularitate | 0,002 mm | |
Lungime | 350 mm | |
Lăţime | 250 mm | |
Grosime | 50 mm | |
Greutate | 8 kg | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Tip produs | Scală gradată |
Cod articol | 431730 350X250 | |
EAN / GTIN | 2050001039163 |