Pereche de păpuşi mobile calitate 1, model greu 200 mm

Cod articol: 431710 200
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea vârfurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Precizia axului ±0,008 mm
Conul pinolei CM2
Calitate 1
Prisme pentru ⌀ arbori 10 mm - 50 mm
Înălţimea vârfurilor 200 mm
Lăţime 120 mm
Lungime per pereche 390 mm
Greutate per pereche 33 kg
Capacitatea maximă de încărcare 75 kg
Tip produs Păpuşă mobilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 431710 200
EAN / GTIN 2050001039156

Descriere

Execuţie:

Din fontă specială cu o rezistenţă la uzură deosebit de ridicată. O păpuşă mobilă cu pinolă fixă, o păpuşă mobilă cu pinolă mobilă axial. Ajustarea pinolei se realizează folosind maneta. Cu prisme V călite.

Precizie:

Calitate 1, precizia axului ± 0,008 mm.

Notă:

Atenţie, livrarea se face cu costuri suplimentare de transport. Alte înălţimi ale vârfurilor la cerere.