Pereche de păpuşi mobile calitate 1, model greu 150 mm

Cod articol: 431710 150
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea vârfurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Precizia axului ±0,008 mm
Conul pinolei CM2
Calitate 1
Prisme pentru ⌀ arbori 10 mm - 50 mm
Înălţimea vârfurilor 150 mm
Lăţime 120 mm
Lungime per pereche 360 mm
Greutate per pereche 28 kg
Capacitatea maximă de încărcare 75 kg
Tip produs Păpuşă mobilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 431710 150
EAN / GTIN 2050001039149

Descriere

Execuţie:

Din fontă specială cu o rezistenţă la uzură deosebit de ridicată. O păpuşă mobilă cu pinolă fixă, o păpuşă mobilă cu pinolă mobilă axial. Ajustarea pinolei se realizează folosind maneta. Cu prisme V călite.

Precizie:

Calitate 1, precizia axului ± 0,008 mm.

Notă:

Atenţie, livrarea se face cu costuri suplimentare de transport. Alte înălţimi ale vârfurilor la cerere.