Pereche de păpuşi mobile cu role

Cod articol: 431705
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
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
    Gamă de ⌀ 25 mm - 150 mm
    Înălţimea vârfurilor 147 (la d = 25) mm
    Lăţime piuliţă T h6 14 mm
    Greutate per pereche 15 kg
    Capacitatea maximă de încărcare 150 kg
    Tip produs Păpuşă mobilă cu rolă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 431705
    EAN / GTIN 4030234000404

    Descriere

    Execuţie:

    Din fontă specială. Câte 2 role montate pe rulmenţi pentru plasarea pieselor cilindrice de controlat.