Canal de ghidare şi fixare în T inclusiv montajul 800 mm

Cod articol: 431700 800
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru lungimea plăcilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosime minimă a plăcii din granit 100 mm
    Pentru lungimea plăcilor 800 mm
    Tip produs Şină de ghidare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 431700 800
    EAN / GTIN 2050001039095

    Descriere

    Execuţie:

    Din oţel special detensionat, suprafaţă cromată antireflexie, îmbinată cu placa din granit astfel încât să nu permită mişcarea sau deplasarea.

    Precizie:

    0,01 mm / 1000 mm, model B. Canal de ghidare şi fixare în T, rectificat. Dimensiunea nominală 14 mm standardizează accesoriile precum păpuşa mobilă şi alte accesorii asemănătoare care sunt adaptate la această dimensiune.

    Notă:

    La efectuarea comenzii vă rugăm să indicaţi poziţia şinei cu canal T faţă de suprafaţă şi să respectaţi grosimea minimă a plăcii din granit. Preţ la cerere pentru canalele T încrucişate şi frontale.