Cuțite MARTOR SECUMAX COUPPY 43136 , vrac

Cod articol: 43136.08
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
Tip produs Cuţit de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 43136.08
EAN / GTIN 4002632905810
Număr producător 43136.08
L-Număr L60170 881

Descriere

Descriere:

Calea (căile) gratuită (gratuite) pentru specialist.
Un expert în tăierea hârtiei plate și a pânzelor de plastic? Ați găsit-o cu SECUMAX COUPPY la îndemână. Lama sa ascunsă este întotdeauna la un unghi optim de 45 de grade față de materialul de tăiere - datorită piciorului glisant. Acest lucru permite cuţite de siguranţă să alunece foarte ușor. Și curbura din zona de acces a lamei? Controlează automat materialul spre lamă.
  • Material de bază:
    Plastic
  • Rezistența redusă
    Lama SECUMAX COUPPY nu este încorporată numai în mâner pentru a preveni rănirea. De asemenea, este deosebit de subțire - ceea ce minimizează rezistența materialului de tăiere.
  • Fără unelte,
    tot ce trebuie să faceți este să împingeți schimbătorul de lame în sus cu degetul mare - lama este gata să fie schimbată. Suprafața texturată de pe schimbător vă oferă, de asemenea, o aderență mai bună.
  • Stânga și dreapta
    SECUMAX COUPPY se potrivește în fiecare mână. Și în al tău. Deoarece mâner rotunjit din plastic rezistent la impact nu distinge stânga sau dreapta. Testaţi chiar dvs.!
  • Lamă utilizabilă cu 4 căi
    cum măriți timpul de utilizare a lamei? Prin utilizarea succesivă a tuturor celor patru muchii ascuțite pe care le oferă lama. Acest lucru asigură o calitate ridicată constantă a sculei dvs. De tăiere.
  • Principalele materiale de tăiere:
    Înfășurare, întindere, film de film contractat
    și pânze de hârtie
    fire textile
    , cordon

Caracteristică:

  • Mâner: Mâner standard
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Cea mai înaltă securitate (SECUMAX)
  • Tehnologia de siguranță II: Lamă ascunsă
  • Blocare transport: Da
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Ergonomic
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 3 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Înfășurarea, întinderea, contracția peliculei, a pânzelor de film și de hârtie, a țesăturilor; Film laminat, film laminat
  • Proprietăți de abraziune: Protecție simplă la abraziune
  • Brățară/inel: Nu
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Plastic
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 36020,50
  • Lamă opțională: 36013,39, 36010,50, 13615,35, 83615,35, 83630,35
  • Forma lamei montate (cuţit): Lamă dreptunghiulară
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 4 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional posibil: Da
  • Caracter GS (text): Nu