Palton de ploaie Flammschutz Nivel 2 galben/bleumarin L

Cod articol: 431320223389L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex L
Tip produs Jachetă de protecţie la flăcări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 431320223389L
EAN / GTIN 7330509783672
Număr producător 431320223389L

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material67% poliester, 33% bumbac, acoperit cu PVC, rezistent la vânt și la apă, rezistent la flacără, antistatic, 390 g/m²

Buzunare
Buzunare frontale cu clapetă
Buzunar napolitan în interiorul clapetei de vânt frontale

Funcționalitate
Vânt și impermeabil cu cusături sudate

Detalii
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt cu fermoar
Remarcabil, ajustabilă, Glugă adaptată pentru cască și protecție auditivă
Clipici din plastic, Nasturi ascunse
Cusături sudate
Buclă în D
Reflector imprimat

Finisaj
Termenul mânecii reglabil cu scai, Manșetă cu bandă elastică

Închidere frontală
Fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții, Închidere Storm cu butoane

Reflex
Filtre reflectorizant imprimat

Descriere:

  • Această haină de ploaie are tot ce aveți nevoie pentru a lucra în medii expuse
  • Jacheta rezistentă la flacără din material rezistent și de înaltă vizibilitate cu o valoare de protecție ridicată are, pe lângă atributele date vânt și impermeabilitate cu cusături sudate, multe abilități special adaptate care vă vor ajuta în timpul zilelor de lucru
  • Are o glugă detașabilă, reglabilă și un guler moale căptușit cu fleece
  • Este dotată cu buzunare frontale ușor accesibile cu capace și Nasturi de apăsare, un buzunar Napoleon în interiorul închiderii frontale și un buzunar detașabil pentru carduri de identitate
  • Cercul cu fermoar cu două direcții, ascuns și puternic, cu fermoar până la guler, nasturi ascunși și nasturi de furtună care țin umezeala la distanță
  • Buna potrivire și capetele mânecilor reglabile cu scai
  • Certificat conform EN 1149-5
  • EN ISO 20471
  • EN 343
  • EN ISO 14116
  • IEC 61482-2

Standard:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, APC 1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături