810 AZ Comparator mecanic versiunea 2005

Cod articol: 4311900
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4311900
EAN / GTIN 4059192013875
Număr producător 4311900
L-Număr L40080 385

Descriere

Execuţie:

  • Cadran cu contrast ridicat
  • Marcaje de toleranță reglabile
  • Carcasă cromată
  • Capac de ridicare cu funcție de protecție împotriva prafului la capătul știftului de măsurare
  • Roți și pinion dințate de precizie
  • .

Descriere:

Comparator mecanic MarCator 810 AZ
  • Standard de fabrică
  • Ecartament de măsurare în inch: .400″
  • Gradație scală în inch: .0005″
  • Versiune cadran: 0-50

Caracteristică:

  • Culoarea cadranului: Alb
  • Diametrul scalei în inch (text): 1.97″
  • Lama scării de numerotare: 0-50
  • Intervalul de măsurare inch: .400″
  • Rotația indicatorului în inch (text): .05″
  • Cursă liberă inch (text): .004″
  • Limita de eroare în inch: .0005″
  • Gradația scării inch: .0005″
  • Limita de eroare 1/10 rotație inch (text): .0002″
  • Intervalul de inversare a valorii de măsurare fu în inch (text): .00012″
  • Repetabilitate fw în inch (text): .00012″
  • Dimensiunea e în mm: 111.5 mm
  • Dimensiunea a în mm: 58 mm
  • Dimensiunea d în mm: 52 mm
  • Dimensiunea b în mm: 23 mm
  • Dimensiunea f în mm: 22 mm
  • Dimensiunea g în mm: 15 mm
  • Arbore de prindere (mm): 8 mm
  • Dimensiunea c în mm: 7.5 mm
  • Arbore de prindere (inch): 0.375 inch

Standard:

Standard de fabrică

Produse potrivite

Accesorii