Jachetă de ploaie Level 1 4XL

Cod articol: 4311200099004XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea schwarz
    Mărime unisex 4XL
    Tip produs Jachetă de ploaie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4311200099004XL
    EAN / GTIN 7330509661314
    Număr producător 4311200099004XL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, acoperit cu PU, impermeabil la vânt și apă, respirabil, 185g/m²

    Finisaj
    Bordelura reglabilă cu cordon
    Termenul mânecii reglabil cu scai

    Buzunare
    Buzunare frontale, unul cu inel D

    Funcționalitate
    Vânt și impermeabilitate cu cusături sudate

    Detalii
    Glugă detașabilă, reglabilă
    Nasturi din plastic
    Buclă în D

    Închidere frontală
    Cernere cu fermoar ascuns din plastic cu două direcții, închidere Storm cu butoane

    Reflex
    Dungă reflectorizantă pe braț și pe spate

    Descriere:

    • Jacheta de ploaie subțire și flexibilă care își face treaba în condiții meteo dificile
    • Este o jachetă de ploaie ușoară și flexibilă, cu spate extins și cordon care poate fi ajustat pentru a se potrivi
    • Această jachetă este perfectă pentru condiții meteo ploioase, când mișcarea este prioritatea principală
    • Aceasta are o glugă care poate fi ajustată sau îndepărtată după cum este necesar, buzunare frontale ușor de accesat și fermoar puternic cu două direcții, cu fermoar cu tragere de fermoar care merge până la guler
    • Există reflectoare întunecate, discrete, pe mâneci și pe spate, care vă fac vizibil în întuneric
    • Mânecile sunt reglabile cu închidere scai
    • Certificată conform EN 343, protecție împotriva intemperiilor

    Standard:

    • EN 343, Class 3.1

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături