Cheie hexagonală DRALL+ SW.8 mm Lama L.175 mm

Cod articol: 43103208
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 43103208
    EAN / GTIN 4018754278299
    Număr producător 43103208
    L-Număr L60010 6419

    Descriere

    Descriere:

    • flexibile
    • max. Cuplu 8 N·m.
    • cromat mat

    Caracteristică:

    • d: 11 mm
    • L1: 175 mm
    • L2: 290 mm
    • Greutate: 170 g
    • Lățimea pe laturi [mm]: 8 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături