Cadru 1,0X0,75 mm resp. m, pentru mărimea plăcuţei lungime×lăţime: 630X400mm

Cod articol: 431010 630X400
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru mărimea plăcuţei lungime×lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Egalizarea înălţimii: 25

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Egalizarea înălţimii 25 mm
Înălţime structurii de bază 710 mm
Lăţime structură de bază 606 mm
Adâncime structură de bază 400 mm
Înălţimea structurii de bază incl. garnituri 770 mm
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă 500 kg
Tip produs Structură de bază

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 431010 630X400
EAN / GTIN 4067263211822
Număr producător 431010 630X400

Descriere

Execuţie:

Construcţie sudată stabilă, include adaosurile de sprijin cu garniturile aferente. Denivelările solului pot fi compensate cu şuruburi de reglare pe înălţime.
Cadru, oţel profilat, vopsit gri deschis RAL 7035. Raft de depozitare din bambus încleiat în cruce.

Notă:

Pentru elemente de amplasare cu izolarea vibraţiilor, comandaţi 4× Cod 086002 Ref. 850.