Cheie cu manetă cu mâner, DRALL+ SW.5 mm Lamă-L.125 mm

Cod articol: 43093005
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 43093005
EAN / GTIN 4018754278169
Număr producător 43093005
L-Număr L60010 6325

Descriere

Descriere:

  • DIN 3125
  • Crom vanadiu, cromat

Caracteristică:

  • d: 8,2 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 230 mm
  • Greutate: 58 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături