801 SGI Aparat de măsurat cu levier MarTest

Cod articol: 4307970
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Ceas comparator cu levier

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4307970
    EAN / GTIN 4059192013639
    Număr producător 4307970
    L-Număr L40080 3104

    Descriere

    Execuţie:

    • Cadran cu contrast ridicat, sigilat prin inel O-ring
    • Sticlă de vizibilitate din sticlă minerală pentru o protecție optimă:
      - împotriva zgârieturilor sau deteriorării de la așchii fierbinți
      - cea mai bună rezistență la solvenți
    • Carcasă de protecție cromată mată, cu 3 bare integrate în formă de coadă de rândunică
    • Mecanism de măsurare protejat împotriva șocurilor
    • Design antimagnetic
    • Reglare automată a direcției de sondare, astfel, citire fără erori
    • Maneta dublă cu rulmenți cu bile
    • Protecție la suprasarcină datorită ambreiajului cu alunecare

    Descriere:

    Ceas comparator cu levier MarTest 801 SGI
    • Domeniu de măsurare standard de fabrică: ± 0,015″
    • Gradație de Gradație în inch: 0,0005″
    Conţinut: Geantă, manual de instrucțiuni, cheie pentru schimbarea inserțiilor de măsurare, Palpator de măsurare ø 2 mm, arbore de prindere 800a3/8

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Lama scării de numerotare: 15-0-15
    • Diametrul scalei în inch (text): 1.5″
    • Intervalul de măsurare a calibrului de palpare, a indicatorului fin, a sondei: ± 0.3
    • Intervalul de măsurare al palpatorului, al indicatorului fin, al sondei inch: ± .015″
    • Rotația indicatorului în inch (text): .03″
    • Intervalul total de abatere fges în inch (text): .0005″
    • Intervalul de deviație fe în inch (text): .0004″
    • Domeniul de măsurare parțială ft în inch (text): .0002″
    • Intervalul de inversare a valorii de măsurare fu în inch (text): .00012″
    • Repetabilitate fw în inch (text): .0001″
    • Observație Dimensiuni: * 800 SG, 800 SGA, 800 SG, 801 SG, 800 SR, 801 SGE, 801 SGI, 801 SR ; ** 800 S, 800 SA, 801 S1, 801 S, 801 S
    • Dimensiunea f în mm: 99 mm
    • Dimensiunea e în mm: 75 mm
    • Dimensiunea a în mm: 40.5 mm
    • Dimensiunea d în mm: 17.8 mm
    • Lungimea inserției de măsurare (mm): 14.5 mm
    • Dimensiunea c în mm: 13.6 mm
    • Rotația indicatorului în mm: 0.6 mm
    • Forța de măsurare: 0.15 N
    • Gradație_mm: 0.01

    Standard:

    Standard de fabrică

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături