801 SR Aparat de măsurat cu levier MarTest

Cod articol: 4307960
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Ceas comparator cu levier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4307960
EAN / GTIN 4059192013622
Număr producător 4307960
L-Număr L40080 943

Descriere

Execuţie:

  • Cadran cu contrast ridicat, sigilat prin inel O-ring
  • Sticlă de vizibilitate din sticlă minerală pentru o protecție optimă:
    - împotriva zgârieturilor sau deteriorării de la așchii fierbinți
    - cea mai bună rezistență la solvenți
  • Carcasă de protecție cromată mată, cu 3 bare integrate în formă de coadă de rândunică
  • Mecanism de măsurare protejat împotriva șocurilor
  • Design antimagnetic
  • Reglare automată a direcției de sondare, astfel, citire fără erori
  • Maneta dublă cu rulmenți cu bile
  • Protecție la suprasarcină datorită ambreiajului cu alunecare

Descriere:

Ceas comparator cu levier MarTest 801 SR
  • Domeniu de măsurare standard de fabrică: ± 0,030″
  • Gradație de măsurare în inch: 0,0005″
Conținut: Geantă, instrucțiuni de utilizare, cheie pentru schimbarea inserțiilor de măsurare, Palpator de măsurare ø 2 mm, tijă de prindere 800a3/8

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Lama scării de numerotare: 15-0-15
  • Diametrul scalei în inch (text): 1.5″
  • Intervalul de măsurare al palpatorului, al indicatorului fin, al sondei inch: ± .030″
  • Rotația indicatorului în inch (text): .03″
  • Intervalul total de abatere fges în inch (text): .0005″
  • Intervalul de deviație fe în inch (text): .0004″
  • Intervalul de inversare a valorii de măsurare fu în inch (text): .0002″
  • Domeniul de măsurare parțială ft în inch (text): .0002″
  • Repetabilitate fw în inch (text): .0001″
  • Observație Dimensiuni: * 800 SG, 800 SGA, 800 SGA, 801 SG, 801 SGE, 801 SGI ; ** 800 S, 800 SA, 801 S1, 801 S
  • Dimensiunea f în mm: 99 mm
  • Dimensiunea e în mm: 75 mm
  • Dimensiunea a în mm: 40.5 mm
  • Dimensiunea d în mm: 17.8 mm
  • Lungimea inserției de măsurare (mm): 14.5 mm
  • Dimensiunea c în mm: 13.6 mm
  • Forța de măsurare: 0.15 N

Standard:

Standard de fabrică

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături