800 k8 Clemă universală

Cod articol: 4305891
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Ceas comparator cu levier

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4305891
    EAN / GTIN 4059192013455
    Număr producător 4305891
    L-Număr L40080 288

    Descriere

    Descriere:

    • 800 k8 clemă universală, ø d1 = 4 mm, ø d2 = 8 mm, prindere în coadă de rândunică

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Denumirea produsului: Clemă universală
    • Denumirea grupului de produse: MarTest
    • Denumirea grupului de produse: Manometre cu pârghie și dispozitive de găsire a marginilor
    • Tipul de produs: 800 k8
    • Dimensiunea d2 în mm: 8 mm
    • Dimensiunea d1 în mm: 4 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături