Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, acoperit cu PU, impermeabil la vânt și apă, respirabil 240g/m²
Detalii
Anel D-ring, buzunar de identificare
Guler căptușit cu poliester
Glugă detașabilă, reglabilă
Finisaj
Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecii reglabil cu încheietură interioară din neopren
Buzunare
Buzunar napolitan în interiorul clapetei de vânt din față
Buzunare frontale cu clapetă și buton de apăsare
Funcționalitate
Vântură și impermeabilizare cu cusături sudate, Ventilație în spate
Închidere frontală
Închidere frontală cu nasturi de apăsare, fermoar ascuns din plastic cu două direcții, închidere Storm cu nasturi
Reflex
Imprimare reflectorizantă pe mâneci și pe tiv
Descriere:
- Jacheta de ploaie pentru dumneavoastră cu sarcini de lucru care necesită o îmbrăcăminte de ploaie durabilă, dar în același timp mobilă
- Este rezistentă la vânt și la apă cu cusături sudate și are ventilație în spate, șapcă detașabilă și reglabilă
- Este prevăzută cu buzunare ușor accesibile, cum ar fi buzunarul ID detașabil și retractabil, buzunarele frontale cu capac și buton de apăsare și buzunarul pentru napoelon pe partea interioară din față
- Cifon rabatabil în două direcții cu fermoar până la guler, față cu Nasturi de apăsare și buton de furtună care ține lichidul la distanță
- O potrivire bună cu tiv reglabil și cordon de strângere și mâneci reglabile cu scai și încheietura interioară din neopren care păstrează căldura corpului în ciuda umezelii
- Guler moale căptușit cu fleece pentru un confort ridicat
- Certificat conform EN 343, îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor
Standard: