Jachetă de ploaie Level 2 XL

Cod articol: 430520039900XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea schwarz
    Mărime unisex XL
    Tip produs Jachetă de ploaie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 430520039900XL
    EAN / GTIN 7330509569115
    Număr producător 430520039900XL
    L-Număr L00980 3372

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, acoperit cu PU, impermeabil la vânt și apă, respirabil 240g/m²

    Detalii
    Anel D-ring, buzunar de identificare
    Guler căptușit cu poliester
    Glugă detașabilă, reglabilă

    Finisaj
    Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon de strângere
    Termenul mânecii reglabil cu încheietură interioară din neopren

    Buzunare
    Buzunar napolitan în interiorul clapetei de vânt din față
    Buzunare frontale cu clapetă și buton de apăsare

    Funcționalitate
    Vântură și impermeabilizare cu cusături sudate, Ventilație în spate

    Închidere frontală
    Închidere frontală cu nasturi de apăsare, fermoar ascuns din plastic cu două direcții, închidere Storm cu nasturi

    Reflex
    Imprimare reflectorizantă pe mâneci și pe tiv

    Descriere:

    • Jacheta de ploaie pentru dumneavoastră cu sarcini de lucru care necesită o îmbrăcăminte de ploaie durabilă, dar în același timp mobilă
    • Este rezistentă la vânt și la apă cu cusături sudate și are ventilație în spate, șapcă detașabilă și reglabilă
    • Este prevăzută cu buzunare ușor accesibile, cum ar fi buzunarul ID detașabil și retractabil, buzunarele frontale cu capac și buton de apăsare și buzunarul pentru napoelon pe partea interioară din față
    • Cifon rabatabil în două direcții cu fermoar până la guler, față cu Nasturi de apăsare și buton de furtună care ține lichidul la distanță
    • O potrivire bună cu tiv reglabil și cordon de strângere și mâneci reglabile cu scai și încheietura interioară din neopren care păstrează căldura corpului în ciuda umezelii
    • Guler moale căptușit cu fleece pentru un confort ridicat
    • Certificat conform EN 343, îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor

    Standard:

    • EN 343, Class 3.1

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături