802 NWt Sferă de măsurare cu inserție D=6 mm, lungime=56,6 mm

Cod articol: 4304321
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Palpator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4304321
    EAN / GTIN 4059192013295
    Număr producător 4304321
    L-Număr L40080 883

    Descriere

    Descriere:

    • 802 NWt Palpator de măsurare ø 6,0 mm, l = 56,6 mm

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Denumirea produsului: Inserție de măsurare
    • Denumirea grupului de produse: MarTest
    • Denumirea grupului de produse: Manometre cu pârghie și dispozitive de găsire a marginilor
    • Tipul de produs: 802 NWt
    • Dimensiunea l în mm: 56.6 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături