802 NW Analogic. Căutător de margini 3D Gradație 0,01 mm

Cod articol: 4304311
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4304311
EAN / GTIN 4059192013271
Număr producător 4304311
L-Număr L40080 830

Descriere

Execuţie:

  • Cadran mare cu contrast ridicat
  • Independent de comanda mașinii-unelte
  • Domeniul de lucru mare pe toate axele (X, Y, Z) previne deteriorarea palpatorului în cazul erorilor de sondare
  • Carcasă metalică compactă și braț de sondă lung
  • Precizie și liniaritate ridicate
  • Protejat împotriva șocurilor și stropilor, ideal pentru utilizarea pe mașini cu schimbătoare de scule

Descriere:

Palpator mecanic 3D-edge MarTest 802 NW
  • Câmpuri de lucru X, Y,Z -axa: 6,6 mm
  • Gradație de scală_mm: 0,01
Conţinut: Baterie, instrucțiuni de utilizare, Palpator de măsurare 802 EWt

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Căutător mecanic de muchii 3D
  • Denumirea grupului de produse: MarTest
  • IP Clasa de protecție: IP 67
  • Denumirea grupului de produse: Manometre cu pârghie și dispozitive de găsire a marginilor
  • Aplicație: Utilizate la mașinile de frezat și de erodat pentru; determinarea punctului zero pe piesele de prelucrat Determinarea centrelor de găurire Determinarea și corectarea alinierii piesei de prelucrat ; ; și pentru măsurarea; lungimilor Adâncimi
  • Tipul de produs: 802 NW
  • Domenii de lucru Axa X, Y, Z: 6,6 mm
  • Precizia de repetare în punctul zero, unidirecțional: ± 0,01 mm
  • Domeniul de afișare: +/-1mm
  • Arbore de prindere (mm): 16 mm
  • Gradație_mm: 0.01

Standard:

Standard de fabrică