Cuțit MARTOR SECUMAX SNITTY 43037 , vrac

Cod articol: 43037.08
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
    Tip produs Cuţit de siguranţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 43037.08
    EAN / GTIN 4002632913976
    Număr producător 43037.08
    L-Număr L60170 749

    Descriere

    Descriere:

    O chestie rotundă. Pentru hârtie și film.
    Un cuțit de hârtie și folie care păstrează lucrurile ordonate? Aceasta este ceea ce puteți experimenta la SECUMAX SNITTY. Suportul său integrat de fixare ghidează materialul subțire atât de fiabil spre lamă, încât nu se poate bloca. Ca și în cazul modelului SECUMAX COUPPY construit în mod similar, lama taie hârtia și filmul la un unghi optim de 45 de grade - și astfel alunecă deosebit de ușor prin ea.
    • Material de bază:
      Plastic

    • SECUMAX SNITTY este mic, ușor și la îndemână. mâner-ul său rotund se sprijină pe un picior glisant care este teșit în față. Acest lucru vă permite să accesați mai ușor straturi individuale de hârtie și film.
    • Pur și simplu schimbați în siguranță
      suportul lamei este integrat în mâner. Tot ce trebuie să faceți este să o trageți afară pentru a schimba lama - iar vechea lamă este gata. Suprafața sa rugoasă facilitează manevrarea.
    • Stânga și dreapta
      SECUMAX SNITTY se potrivește în fiecare mână. Și în al tău. Deoarece plasticul rotunjit mâner nu distinge stânga sau dreapta. Testaţi chiar dvs.!
    • Lamă utilizabilă cu 4 căi,
      cuţite de siguranţă-ul dvs. Este echipat cu o lamă de calitate subțire de 0,2 mm. Puteți să le întoarceți și să le întoarceți de mai multe ori – dublând timpul de funcționare. Acest lucru se plătește pentru tine.
    • Materiale principale de tăiere:
      Folie de film, întindere, folie de contracție
      și pânze de hârtie
      carton: film laminat cu 1 straturi

    Caracteristică:

    • Mâner: Mâner standard
    • Manevrare: Dreapta și stânga
    • Tehnologia de siguranță I: Cea mai înaltă securitate (SECUMAX)
    • Tehnologia de siguranță II: Lamă ascunsă
    • Blocare transport: Da
    • Declanșator: Mână
    • Ergonomie: Ergonomic
    • Adâncime de tăiere (rezumat): 1, 9 mm
    • Principalele materiale de tăiere: Înfășurarea, întinderea, micșorarea peliculei, a pânzelor de film și de hârtie, a peliculei laminate; Film laminat
    • Proprietăți de abraziune: Protecție simplă la abraziune
    • Brățară/inel: Da
    • Zgârieturi de bandă: Nu
    • Material de bază: Plastic
    • Softgrip: Nu
    • Metal detectabil: Nu
    • Lamă montată: 37020,50
    • Lamă opțională: 37030,50, 37010,50, 36013,39, 13615,35, 13730,60, 83715,31, 83730,31
    • Forma lamei montate (cuţit): Lamă dreptunghiulară
    • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 4 pliere utilizabilă
    • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
    • Lame de schimb în mâner: Nu
    • Schimbarea lamei fără unelte: Da
    • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
    • Ca element promoțional posibil: Da
    • Caracter GS (text): Nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături