MARTOR Knife SECUMAX SNITTY 43037 , 1 pe SB-card

Cod articol: 43037.00
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
Tip produs Cuţit de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 43037.00
EAN / GTIN 4002632913969
Număr producător 43037.00
L-Număr L60170 445

Descriere

Descriere:

Un cuțit de hârtie și folie care păstrează lucrurile ordonate? Aceasta este ceea ce puteți experimenta la SECUMAX SNITTY. Suportul său integrat de fixare ghidează materialul subțire atât de fiabil spre lamă, încât nu se poate bloca. Ca și în cazul modelului SECUMAX COUPPY construit în mod similar, lama taie hârtia și filmul la un unghi optim de 45 de grade - și astfel alunecă deosebit de ușor prin ea.
Material de bază: Plastic


    SECUMAX SNITTY este mic, ușor și la îndemână. mâner-ul său rotund se sprijină pe un picior glisant care este teșit în față. Acest lucru vă permite să accesați mai ușor straturi individuale de hârtie și film.

    Pur și simplu schimbați în siguranță

    suportul lamei este integrat în mâner. Tot ce trebuie să faceți este să o trageți afară pentru a schimba lama - iar vechea lamă este gata. Suprafața sa rugoasă facilitează manevrarea.

    Stânga și dreapta

    SECUMAX SNITTY se potrivește în fiecare mână. Și în al tău. Deoarece plasticul rotunjit mâner nu distinge stânga sau dreapta. Testați-l singur!

    Lamă utilizabilă cu 4 căi,

    cuţite de siguranţă-ul dvs. Este echipat cu o lamă de calitate subțire de 0,2 mm. Puteți să le întoarceți și să le întoarceți de mai multe ori – dublând timpul de funcționare. Acest lucru se plătește pentru tine.

Caracteristică:

  • Lungime: 100 mm
  • Mâner: Mâner standard
  • Lamă ascunsă
  • Blocare transport: Da
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Ergonomic
  • Adâncime de tăiere (max): 1,9 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Învelișuri, întinderi, folie contractabilă, straturi de film și hârtie, carton: film laminat cu 1 straturi
  • Proprietăți de abraziune: Protecție simplă la abraziune
  • Suport/ochi: Da
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Plastic
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 37020
  • Lamă opțională: 36020, 36030, 37030, 36010, 36013, 36015, 37010, 13615, 13630, 13730, 83615, 83715, 83630, 83730
  • Forma lamei montate (cuţit): Lamă dreptunghiulară
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 4 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Caracter GS: Nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături