Jachetă de ploaie cu protecție împotriva flăcărilor XL

Cod articol: 430320093300XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis gelb
Mărime unisex XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 430320093300XL
EAN / GTIN 7330509414309
Număr producător 430320093300XL
L-Număr L00980 2332

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, acoperit cu PU, impermeabil la vânt și apă, respirabil, rezistent la flacără, 260g/m²

Detalii
Buzunar de identificare retractabil
Glugă detașabilă, reglabilă

Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar, Buzunare frontale, unul cu inel D
Buzunar napolitan în interiorul clapetei de vânt din față

Funcționalitate
Vânt și impermeabilitate cu cusături sudate, Ventilație în spate

Finisaj
Termenul mânecii reglabil cu manșetă interioară, Terminația mânecii reglabilă cu velcro

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar de plastic unidirecțional ascuns

Descriere:

  • Pasați prin zilele umede în această haină de ploaie complet impermeabilă, acoperită cu PU, în multinorm
  • Costurile sudate și ventilația încorporată asigură o zi de lucru uscată și confortabilă
  • Jachetă de ploaie cu o bună ventilație în spate care transportă umezeala
  • Căciulă detașabilă cu cordon de strângere
  • Reflectoare pe umeri
  • Certificată conform EN 13034 PB (6): EN ISO 20471, clasa 3: EN 343: EN ISO 14116, indice 1

Standard:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN ISO 14116, index 1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături